ナカトミ
ドリームパワー エンジンチェーンソー
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途
材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質
樹脂/スチール
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式
自動
保証期間
1年
点火プラグ
NGK BPMR7A
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力(kW)
排気量(mL)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980116
ECS-26D/N1
T型レンチ×1、六角レンチ(4mm)×1、マイナスドライバー×1、丸ヤスリ4mm×1、混合ガソリン用容器×1、ソーチェーンカバー×1(本体装着済)、スパイクカバー×1(本体装着済)
4
0.7
25.4
0.23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
28980125
ECS-38D/N1
T型レンチ×1、マイナスドライバー×1、丸ヤスリ4mm×1、混合ガソリン容器×1、ソーチェーンカバー×1(本体装着済)、スパイクカバー×1(本体装着済)
5.6
1.2
37.2
0.26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エンジンチェーンソー(350mm) ECS-26D/N1 商品紹介
参考になった
エンジンチェーンソー(400mm) ECS-38D/N1 商品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった