YAMAZEN(山善)
グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途
芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質
刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)
1.2
電流(A)
1.65
消費電力(W)
150
刈込み幅(mm)
約160
刈込み高さ(mm)
約15から30
絶縁方式
回二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
定格時間(分)
30
振幅数(min
-1
[回/分])
(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×31×13
内容量
1台
取扱説明書:
(1.91MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980457
YLB-N164(W/LG)
ホワイト/グリーン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28980475
YLB-N164(KH)
カーキ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
28980466
YLB-N164(BR)
ブラウン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください