フジテック・ジャパン
プラスチックパイプソケット
付属品
取付ビス
材質
プラスチック
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28981340
Φ32
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください