曜日別特売

BSR-HF2 フルカットヘルメット

BSR-HF2 フルカットヘルメット - 高階救命器具

流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。
内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。
耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。
右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。

材質ABS樹脂/EVAフォームサイズフリー質量(g)約500頭囲(cm)54~59通気孔使用区分流水救助活動内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981927BSR-HF2 レッドレッド
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
28981936BSR-HF2 ホワイトホワイト
7,500
取扱い終了
28981945BSR-HF2 イエローイエロー
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする