bitstrong
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ
BS-K4H258S専用ブラケット
用途
入退室管理、セキュリティ
適合
木製ドア、金属製ドア
材質
シェル:硬質アルマイト処理
質量(kg)
0.77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982094
BS-K4H258-LZ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください