曜日別特売

エマール リフレッシュグリーンの香り

エマール リフレッシュグリーンの香り - 花王
(1件のレビュー)

伸びヨレ戻して元通りで、洗ったほうが、逆に長持ち!洗たく用洗剤(おしゃれ着用)。ニットのキレイ寿命2倍!
おしゃれ着として着られる期間。ヨレで検証。〈メーカー評価〉ダメージリペア技術でセンイを内側から補修。蛍光剤無配合・中性。<お気に入り服長持ちにうれしい効果>伸びヨレ戻す、毛玉・縮みを防ぐ、シワ・色あせ予防、汗・皮脂すっきり洗浄。
リフレッシュグリーンの香り

形状液体シリーズエマール香りリフレッシュグリーンの香り適合用途おしゃれ着用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289831961本(460mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
289832051個(360mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
289832141個(810mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28983196581076414901301453563‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 本体 花王 58107641エマール リフレッシュグリーンの香り 本体花王1個(460g)
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28983205580661064901301453570‐ エマール リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 花王 58066106エマール リフレッシュグリーンの香り つめかえ用花王1個(360g)
299
欠品中
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28983214580661314901301453587‐ エマール リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 810g 花王 58066131エマール リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 810g花王1個(810g)
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28983214
2024-04-30
用途: お洒落着洗いに使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

詰め替え用なので、便利です。
季節の変わり目には特に必要な商品です。
こちらの商品も価格据え置きでお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする