曜日別特売

RFレンズ RF28mm F2.8 STM

RFレンズ RF28mm F2.8 STM - CanonRFレンズ RF28mm F2.8 STM - CanonRFレンズ RF28mm F2.8 STM - CanonRFレンズ RF28mm F2.8 STM - Canon

質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。
フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。
<RFレンズ史上最小サイズ>
3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。
<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>
フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。
<搭載テクノロジー>
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。

付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'内容量1個
3月12日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28983589RF2828STM
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする