電磁式エアーポンプ

電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。

用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28984149AP-80G
80,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする