曜日別特売

デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫

デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 - トーリ・ハン

大型除湿装置(HYPタイプ:2基・DUSタイプ:1基)を搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能
アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能

用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線消費電力(W)12~26(最大500)精度湿度計モニター:±2~2.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28983826TDC-1300-DUS21198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法480×3)
1,000,000
969,800
1,066,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983835TDC-1400-DUS21198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法755×2)
989,000
899,800
989,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥41,000/税込¥45,100
北海道地方数量1につき¥45,000/税込¥49,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする