ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm
システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
150
内容量
1台
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
全15種類を絞り込む
種別
選択してください
オープンタイプ
背面エクリュパネル付き
背面ダークブラウンパネル付き
背面ネットタイプ
背面ブラック有孔パネル付き
背面ホワイトパネル付き
背面ラスティック柄パネル付き
背面ラスティック柄有孔パネル付き
色
ブラック
ホワイト
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28984334
1001-6775
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984350
1001-6780
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984359
1001-7995
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984368
1001-6785
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984377
1001-6790
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984386
1001-6800
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984395
1001-6805
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984404
1001-6890
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984420
1001-6895
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984429
1001-6980
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984438
1001-8010
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984447
1001-6985
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984456
1001-6990
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984465
1001-7000
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984474
1001-7005
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~