ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 本体
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987448
1000-360
H135cm
16.5
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987457
1000-365
H150cm
18.5
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987466
1000-370
H180cm
20.5
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987475
1000-375
H135cm
16.5
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987484
1000-380
H150cm
18.5
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987500
1000-385
H180cm
20.5
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
~
/
税込
¥
869
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,292
~
/
税込
¥
1,421
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,009
~
/
税込
¥
2,210
~
離島
数量1につき
¥
2,009
~
/
税込
¥
2,210
~