ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 連結用
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28988008
1001-65
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
W90×H210cm
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988017
1001-1045
ネットタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 ネット:スチール製 粉体塗装
W90×H210cm ネット:w86×H98.4cm×2 ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988026
1001-2056
エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988035
1001-7985
ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988044
1001-2066
ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988069
1001-6725
ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988078
1001-2315
ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28988060
1001-2335
ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058