ストア・エキスプレス
システム什器 差し込み式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
角バー×1 ブラケット×2
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W58.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28988184
1455-3271
D3.5cm
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988200
1455-3290
D5cm
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988209
1455-3298
D10cm
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988218
1455-3301
D15cm
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988227
1455-320
D20cm
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988236
1455-328
D25cm
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988245
1455-409
D30cm
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650