システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用

システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレス

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W58.4cm 14×32mm角耐荷重(kg)20内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289883941457-500D5cm
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289884101457-505D10cm
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289884191457-510D15cm
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289884281457-515D20cm
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289884371457-520D25cm
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする