ストア・エキスプレス
システム什器 貫通式角バーセット W120cm スリット芯々118.8cm用
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W118.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※スリット芯々118.8cm専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28988498
1457-309
D5cm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988507
1457-310
D10cm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988516
1457-315
D15cm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988525
1457-320
D20cm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988534
1457-146
D25cm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650