ストア・エキスプレス
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8用
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W58.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28988769
1475-1603
D3.5cm
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988778
1475-1610
D10cm
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988787
1475-1615
D15cm
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988796
1475-1625
D25cm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28988805
1475-1630
D30cm
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650