曜日別特売

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm アンティークゴールド

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm アンティークゴールド - ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm アンティークゴールド - ストア・エキスプレス

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2材質スチール製 アンティークゴールドメッキサイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)25内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2898901582055-6610D3.5cm
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2898902482055-6700D25cm
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする