ストア・エキスプレス
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm アンティークゴールド
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2
材質
スチール製 アンティークゴールドメッキ
サイズ
角バー:W118.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
25
内容量
1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989137
82055-6881
D3.5cm
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28989146
82055-6961
D25cm
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650