曜日別特売

システム什器 角バー用フックハンガーねじ付き(Φ12mm)

システム什器 角バー用フックハンガーねじ付き(Φ12mm) - ストア・エキスプレス

直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプでは最も耐荷重が高いフックです。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/クロームメッキ径(Φmm)6内容量1本
注意
※角バー固定用ねじ付き
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289895573346-225825
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
289895663346-230530
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
289895753346-235535
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする