ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ブラック
2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取り付けられます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989627
3320-2105
5
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989636
3320-2110
10
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28989645
3320-2115
15
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28989654
3320-2120
20
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください