ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用両面フックハンガー(Φ6mm)
前後にフック部のあるダブルタイプ。両面使いや陳列量アップに有効です。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2 (片面1)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989688
3335-310
10+10
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989697
3335-315
10+15
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989706
3335-320
15+15
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください