ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル アンティークゴールド
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
用途
角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
種別
シングル
材質
スチール/アンティークゴールドメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
25
内容量
1本
注意
※Dアンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989889
2055-850
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください