システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm

システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm - ストア・エキスプレス

高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)7.5耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×27×28、内寸:80.4×23×18内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289905553745-2080エクリュ
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289905643745-2085ホワイト
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289905803745-2090ダークブラウン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289905893745-2095ラスティック柄
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥633~/税込¥696~
北海道地方数量1につき¥1,035~/税込¥1,139~
沖縄地方数量1につき¥1,610~/税込¥1,771~
離島数量1につき¥1,610~/税込¥1,771~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする