システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用

システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用 - ストア・エキスプレス

各種システム什器に互換性の高い収納ボックスです。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)18耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×36.5×32、内寸:80.6×28.8×18、台輪部分:86.1×34×6.5内容量1台
注意
※アジャスター付き
※裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289907565851-815エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289907655851-810ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289907745851-805ダークブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289907905851-840ラスティック柄
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする