明和グラビア
飛散軽減フィルム
台風等の防災対策品。
窓の飛散抑制効果のあるフィルム。
水なしで貼ってはがせるフィルム。
ペアーガラス・網入りガラスに使用可能。
用途
窓飾りシート
材質
塩化ビニル樹脂、アクリル系樹脂、紙
色
クリアー
幅(cm)
46
長さ(cm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28991700
GHK-0102 46cmx90cmx2枚
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28991709
GHK-0104 46cmx90cmx4枚
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください