曜日別特売

窓の外側に貼る日除け名人

窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア窓の外側に貼る日除け名人 - 明和グラビア

夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。
UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
すだれと同じく室外側に貼る仕様です。

用途窓飾りシート材質塩化ビニル樹脂、ポリエステルブラウン幅(cm)92内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28991910HMM-920112 92cmx120cm120
1,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
28991919HMM-920118 92cmx180cm180
2,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
28991928HMM-920212 92cmx120cm120
1,650
取扱い終了
返品不可
28991937HMM-920218 92cmx180cm180
2,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする