明和グラビア
マドデコ
目隠し効果のある窓デコシート。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途
窓飾りシート
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル
幅(cm)
46
長さ(cm)
90
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28992025
MDL-01 BK 46cmx90cm
ブラック
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
28992034
MDL-01 SL 46cmx90cm
シルバー
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
28992050
MDL-02 BK 46cmx90cm
ブラック
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
28992059
MDL-02 SL 46cmx90cm
シルバー
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
28992068
MDL-03 BK 46cmx90cm
ブラック
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
28992077
MDL-03 SL 46cmx90cm
シルバー
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください