曜日別特売

エバン プッシュペール

エバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベルエバン プッシュペール - アスベル
材質本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)ホワイト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993854A60111個(20L)203479110833220
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
28993870A60121個(30L)232529148237630
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28993879A60131個(45L)262603192342645
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28993845A60101個(15L)19042994930915
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする