アスベル
分別ペダルツイン
材質
本体・フタ・仕切板・ポリ袋止め・フック:PP、ペダル・ロッド:PS
幅(mm)
495
色
ホワイト
高さ(mm)
505
質量(g)
2540
奥行(mm)
360
容量(L)
45(左:25+右:20)
フタの種類
ペダル式
内容量
1個(45L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28994046
A6603
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください