曜日別特売

ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付

ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 - LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 - LAMP(スガツネ工業)

テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)
パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。

付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。
※急速充電に対応していないデバイスもあります。予めご確認ください。
※パッド上中央横向きに端末を置いた場合は、構造上充電が開始されない場合があります。端末の充電が開始されていることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019185LIBERTY-PAD
56,760
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする