曜日別特売

ステンレス鋼製折りたたみ棚受

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
EB-303型(ダンパーなし)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
EB-303-DA-BLと、EB-317-DA型が新しく加わりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質ステンレス鋼寸法H(mm)45寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
※アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019377EB-303-DA-BL5251652930720
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
29019386EB-317-DA77517136318.524
16,800
取扱い終了
代替品有
29019395EB-317-DA-BL77517136318.524
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29019377EB-303-DA-BL52125677EB-303-DA-BLEB-303-DA-BL ステー LAMP(スガツネ工業) 52125677ステーLAMP(スガツネ工業)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29019386EB-317-DA05341038EBN-317-DA-SLEB-317-DA ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341038ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)1本
15,980
欠品中
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29019395EB-317-DA-BL05341047EBN-317-DA-BLEB-317-DA-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341047ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)1本
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする