金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。
万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。

用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
※蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
※80 ℃以下の環境で使用してください。
※吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
※取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cmです。
※ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019465MC-MPM50BU
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする