ハイブリッドタクティカルメタルライト

ハイブリッドタクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

付属の充電池もしくは乾電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
電池が切れても繰り返し使える充電式。スマホの充電も可能です!
1200ルーメンで200m先まで明るく照らします!
ボディは航空機グレードのアルミニウム使用

長さ(mm)198幅(mm)49質量(kg)0.267ブラック奥行(mm)49公称電圧(V)(充電池)3.7使用電池単3形乾電池6本バッテリー容量(mAh)4800明るさ(Lm)1200(ハイモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)200(ハイモード時)定格入力(充電池)5VaA最大点灯時間15時間(ローモード使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025047YMHT61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイフ?リット? タクティカルライト YMHT61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする