Type-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー

Type-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー - VodaviewType-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー - VodaviewType-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー - VodaviewType-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー - VodaviewType-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー - Vodaview

USB Type-C対応機器からVGA対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)

シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60Wコネクタ形状USB Type-C (オス)→ USB Type-A(メス)/ D-sub(メス)/ USB Type-C(メス)分類USB Type-C 対応出力機器からVGA対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)対応HDCP:非対応寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)シールド3重シールドケーブル長(cm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)内容量1個
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025239VV-USCVG-DOCK-DO-2
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする