曜日別特売

Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ

Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ - Vodaview

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。

シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.12コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。対応HDCP:2.2寸法(cm)14.3×6.0×1.5ケーブル長(cm)12USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSD/SDカードLAN10/100/1000Mbps内容量1個
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025284VV-UC-DOCKHUB-DO-2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする