Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ

Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ - Vodaview

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。

シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)11.6×4.6×1.5ケーブル長(cm)30USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)カードスロットSDカードLAN10/100/1000Mbps内容量1個
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025300VV-UCDOCKHUB-3
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする