Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応

Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 - VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 - Vodaview

スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。

シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)12.7×2.8×1.0ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)内容量1個
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025309VV-UCDOCKHUB-S30
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする