マルケイ(国際化工)
長角浅皿
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。
焼き魚にも、他の主菜にも使いやすいサイズ。
材質
メラミン樹脂
高さ(mm)
24
短辺(mm)
146
長辺(mm)
204
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29030349
D264KOH
-
粉引
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
29030358
D264B
-
黒
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
11196118
D264KOH【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
粉引
¥
1,380
¥
1,198
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください