楕円カレー皿

楕円カレー皿 - マルケイ(国際化工)

カジュアルに、シックに、使いやすいベーシックな洋食器。
上質の食事を演出する、こだわりの造形。
自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。
品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。
内側は、バージンメラミンでコーティング。
再生率25%のスマートメラミン製品です。

材質スマートメラミン樹脂形状楕円皿スマートボーダー容量(mL)850高さ(mm)37短辺(mm)240長辺(mm)260エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合食器の種類洋食器エコマーク認定番号11128004内容量1個
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29030367E77SBD
2,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする