マルケイ(国際化工)
11cm丸小鉢
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。
様々なメニューに使える底が広めの丸小鉢
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
205
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29030507
G160KOH
粉引
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
29030516
G160B
黒
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください