マルケイ(国際化工)
17cm角皿
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。食パンにぴったりサイズ。
材質
メラミン樹脂
色
ホワイトC
高さ(mm)
24
短辺(mm)
172
長辺(mm)
172
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和・洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29030586
E119IWC
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください