曜日別特売

COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray)

COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) - Vesync(ウィーシンク)

9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。
230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。
85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立
熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。
タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。
シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。
操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。
バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。
食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。
レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。
日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。
毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!

仕様時間範囲:1~60(分)セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック材質ガラス&PP&アルミニウム質量(kg)4.54グレー容量(L)4.7(3~5人分)電源AC100V(50-60Hz)温度範囲(℃)75~230定格消費電力(W)1230電源コード(m)1寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む)時間1~60分電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3温度調整範囲(℃)75~230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077888CAF-L501-KJPR
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする