e-ジェクター

e-ジェクター - 小泉製麻e-ジェクター - 小泉製麻e-ジェクター - 小泉製麻
(1件のレビュー)

コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入する器具です。
バネ加圧で最後まで均一に注入できます。
NETIS(国交省新技術登録)登録 KK-190024-A

用途コンクリート構造物のひび割れ補修セット内容e-ジェクター0.1Nタイプ、座金50枚、ノズル2本材質PP(本体、座金、ノズル)、鉄(バネ)主な用途コンクリート構造物のひび割れ補修危険物の類別非危険物内容量1セット(25mL×50個)
関連資料:(2.85MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2907784536992297
27,250
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

コンクリートのひび割れ注入にNETIS登録の『e-ジェクター』!55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: コンクリート擁壁のヒビ
農・林・水産業

まだ作業をしていないがとても良さそう。今から楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする