超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用

超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用 - 7Leaders

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質MG刃数2先端フラット部:径×0.01コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29053510E107X-90°-0.538130.5
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053519E107X-90°-0.6381.230.6
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053528E107X-90°-0.8381.630.8
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053537E107X-90°-138231
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053546E107X-90°-1.2382.431.2
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053555E107X-90°-1.538331.5
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053564E107X-90°-1.8383.631.8
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053589E107X-90°-2.538532.5
4,490
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
29053616E107X-90°-5501265
6,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
29053634E107X-90°-8601688
8,490
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
29053650E107X-90°-1072201010
9,900
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
29053668E107X-90°-16100321616
25,470
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
29053677E107X-90°-20100402020
41,250
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
29053580E107X-90°-238432
4,490
取扱い終了
29053598E107X-90°-350633
4,490
取扱い終了
29053607E107X-90°-450844
5,420
取扱い終了
29053625E107X-90°-6501266
6,600
取扱い終了
29053659E107X-90°-1275241212
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする