曜日別特売

S字フック

S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)S字フック - LEC(レック)

デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。
インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
丈夫なポリカーボネート製なので金属製と比べて錆びる心配がなく、金属の擦れる嫌な音もしない。
園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。
キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。

用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ポリカーボネート内容量1個
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※本品を掛ける対象物 (パイプ等) の荷重・強度を確認してからご使用ください。
※掛け外しの際、掛けたものの落下には充分ご注意ください。
※無理にねじったり、強い衝撃を与えると破損することがあります。
※直射日光や風雨にさらされる場所での長期にわたる使用は、 製品劣化の原因になりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077757H00501ホワイト335×6×80
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
29077766H00501ブラック335×6×80
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
29077775H00502ホワイト450×7×115
オープン
319
351(税込)
当日出荷
29077784H00502ブラック450×7×115
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする