曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×570×958グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29055847CT1AFA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055856CT1AFA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055865CT1AFA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055874CT1AFA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055890CT1AFA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055899CT1AFA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055908CT1AFA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055917CT1AFC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055926CT1AFC FRU6セージセージ958リネットホワイト
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055935CT1AFC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055944CT1AFC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055960CT1AFC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055969CT1AFC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055978CT1AFE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055987CT1AFE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055996CT1AFE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
129,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056005CT1AFE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
129,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056014CT1AFE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
129,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056030CT1AFE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056039CT1AFE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056048CT1AFE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056057CT1AFE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
117,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする