スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×570×958グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056730CT1BFA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056739CT1BFA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056748CT1BFA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056757CT1BFA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056766CT1BFA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
136,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056775CT1BFA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056784CT1BFA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056800CT1BFC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056809CT1BFC FRU6セージセージ958リネットホワイト
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056818CT1BFC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056827CT1BFC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056836CT1BFC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056845CT1BFC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056854CT1BFE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056870CT1BFE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056879CT1BFE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056888CT1BFE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056897CT1BFE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
148,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056906CT1BFE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056915CT1BFE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056924CT1BFE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
136,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056940CT1BFE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
136,500
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする