曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×958肘高さ(mm)630グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29059365CT2AFA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059374CT2AFA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059390CT2AFA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059399CT2AFA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059408CT2AFA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059417CT2AFA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059426CT2AFA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059435CT2AFC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059444CT2AFC FRU6セージセージ958リネットホワイト
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059460CT2AFC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059469CT2AFC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059478CT2AFC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059487CT2AFC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059496CT2AFE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059505CT2AFE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059514CT2AFE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059530CT2AFE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059539CT2AFE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059548CT2AFE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059557CT2AFE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059566CT2AFE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059575CT2AFE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
129,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする