曜日別特売

スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有

スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)423(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×966肘高さ(mm)628グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29066408CT4AFA FRU1ブラックブラック966リネットブラック
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066417CT4AFA FRU2ダークグレーダークグレー966リネットブラック
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066426CT4AFA FRU4ダークブルーダークブルー966リネットブラック
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066435CT4AFA FRU5ダークグリーンダークグリーン966リネットブラック
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066444CT4AFA FXW0ダークグレーダークグレー966インターロックブラック
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066460CT4AFA FXW4インディゴインディゴ966インターロックブラック
131,900
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066469CT4AFA FXW5ダークグリーンダークグリーン966インターロックブラック
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066478CT4AFC FRU3グレーグレー966リネットホワイト
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066487CT4AFC FRU6セージセージ966リネットホワイト
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066496CT4AFC FRU7ベージュベージュ966リネットホワイト
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066505CT4AFC FXW1グレーグレー966インターロックホワイト
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066514CT4AFC FXW2ベージュベージュ966インターロックホワイト
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066530CT4AFC FXW9セージセージ966インターロックホワイト
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066539CT4AFE FRU0ブルーブルー966リネットダークグレー
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066548CT4AFE FRU1ブラックブラック966リネットダークグレー
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066557CT4AFE FRU2ダークグレーダークグレー966リネットダークグレー
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066566CT4AFE FRU8イエローイエロー966リネットダークグレー
144,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066575CT4AFE FRU9レッドレッド966リネットダークグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066584CT4AFE FXW0ダークグレーダークグレー966インターロックダークグレー
131,900
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066600CT4AFE FXW4インディゴインディゴ966インターロックダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066609CT4AFE FXW6テラコッタテラコッタ966インターロックダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066618CT4AFE FXW7イエローイエロー966インターロックダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする