曜日別特売

超小型日本語ワイヤレスキーボード

超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボード - エアリア
(1件のレビュー)

SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。

対応機種
Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降
2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続
寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29076777SD-KB24GBT(C)
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: パソコンやスマホ
その他業種

小さくて軽いのに全部ついてる。
指でなでて動かしたらマウスの代わりになるパッドもついてて、
右クリック 左クリック もあり
ホーム画面に戻るもあるし
普通のひとつ戻るもあるし
グリグリもあるし
左右もあるし、
Bluetoothでも繋がるのに
ドングルもついててUSBポートにさすと有線っぽく動くから
Bluetoothより好き。
切り替えはボタン長押しで緑になったらUSBの無線
青はブルートゥース
小さいキーボードの割に独立しているキーだから隣のキーを間違って押しにくい。
裏に充電池が入ってて それを 交換式だから永遠使える感じ。
だけど 唯一の不満はその電池が売ってない。
モノ太郎でこれの電池を扱ってください。
ネットでちょくちょく見かけるけど本当にこれに合うんかどうか不安で買えてないから。
普段は キーボード 光らせずに使って暗いところで使う時は光らしたら 文字盤も電気がなくても見える。
1回充電したらもうめったに充電しなくてもずっと使える感じ。
使わない時はドングル 外してから電池のところの裏蓋を開けて収納しておかないと失くすので注意。
ふとかろとかむなどのキーが違うところにあるから慣れるまでは探さないと平仮名うちしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする